Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283233
Cod. Produttore
5283233
Cod. EAN
8033603041813

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 200-100 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Riduzione centrale 200-100.

forma costruttiva

riduzione simmetrica

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza misura piccola

100 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

200 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 80 ZC