Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282350
Cod. Produttore
5282350
Cod. EAN
8033603039766

Informazioni di prodotto

C5 Raccordo Riduzione Sinistra da 100 altezza 80 IX
Raccordo componibile di riduzione Sinistra, riduce 100mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

riduzione a sinistra

materiale

acciaio inossidabile

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 I