Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282290
Cod. Produttore
5282290
Cod. EAN
8033603039544

Informazioni di prodotto

C5 Giunto lineare altezza 80 IX

Documentazione tecnica

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

65 mm

tipo di connessione

connettore a vite

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 IX