Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200180
Cod. Produttore
5200180
Cod. EAN
8033603017061

Informazioni di prodotto

C5 Giunto lineare altezza 100 ZS

Documentazione tecnica

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

lunghezza

65 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

tipo di connessione

connettore a vite

Produttore

DKC

C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZS