Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200333
Cod. Produttore
5200333
Cod. EAN
8033603017542

Informazioni di prodotto

C5 Fascia IP 44 200 x100 ZS

Documentazione tecnica

La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

altezza della parete laterale

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di connessione

chiudibile a scatto

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

C5 FASCIA IP 44 200 X100 ZS