Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280026
Cod. Produttore
5280026
Cod. EAN
8033603032187

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 500x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

raggio interno

100 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

larghezza della derivazione

500 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 500X80 ZS