Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281024
Cod. Produttore
5281024
Cod. EAN
8033603034723

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x80 VB confezione
La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro e rivestito

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X80 VB C