Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282024
Cod. Produttore
5282024
Cod. EAN
8033603038790

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x80 IX

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

larghezza della derivazione

300 mm

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X80 IX