Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250024
Cod. Produttore
5250024
Cod. EAN
8033603025165

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x50 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza della derivazione

300 mm

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X50 ZS