Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203023
Cod. Produttore
5203023
Cod. EAN
8033603020757

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x100 ZC

Documentazione tecnica

La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza della derivazione

300 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X100 ZC