Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283023
Cod. Produttore
5283023
Cod. EAN
8033603040335

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 200x80 ZC

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

larghezza della derivazione

200 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 200X80 ZC