Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283022
Cod. Produttore
5283022
Cod. EAN
8033603040328

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 150x80 ZC

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

100 mm

larghezza della derivazione

150 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 150X80 ZC