Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250022
Cod. Produttore
5250022
Cod. EAN
8033603025141

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 150x50 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

larghezza del canale portacavi

150 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza della derivazione

150 mm

raggio interno

100 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 150X50 ZS