Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281021
Cod. Produttore
5281021
Cod. EAN
8033603034693

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 100x80 VB confezione
La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 100X80 VB C