Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280036
Cod. Produttore
5280036
Cod. EAN
8033603032262

Informazioni di prodotto

C5 derivazione piana laterale T 500x80 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

altezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 500X80 ZS