Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282033
Cod. Produttore
5282033
Cod. EAN
8033603038837

Informazioni di prodotto

C5 derivazione piana laterale T 200x80 IX

Documentazione tecnica

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

altezza del canale portacavi

80 mm

materiale

acciaio

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 200X80 IX