Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283031
Cod. Produttore
5283031
Cod. EAN
8033603040397

Informazioni di prodotto

C5 derivazione piana laterale T 100x80 ZC

Documentazione tecnica

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

raggio interno

100 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 100X80 ZC