Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336202ZL
Cod. Produttore
36202ZL
Cod. EAN
8033603189171

Informazioni di prodotto

C5 Derivaz. piana a X 100x80 ZL
La derivazione piana a croce, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA A X 100X80 ZL