Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280122
Cod. Produttore
5280122
Cod. EAN
8033603032910

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita sghemba 90 Destra 150x80 ZS
La curva salita 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 150X