Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280060
Cod. Produttore
5280060
Cod. EAN
8033603032446

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 80x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

piegatura (angolo)

90°

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 80X80 ZS