Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250060
Cod. Produttore
5250060
Cod. EAN
8033603025400

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 50x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

50 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

150 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 50X50 ZS