Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250066
Cod. Produttore
5250066
Cod. EAN
8033603025462

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 500x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

50 mm

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 500X50 ZS