Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280065
Cod. Produttore
5280065
Cod. EAN
8033603032491

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 400x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

piegatura (angolo)

90°

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 400X80 ZS