Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S336686ZL
Cod. Produttore
36686ZL
Cod. EAN
8033603189676

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90? 400x80 ZL
La curva salita 90?, con il rivestimento ZL composto da magnesio e alluminio, ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 400X80 ZL