Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250065
Cod. Produttore
5250065
Cod. EAN
8033603025455

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 400x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

altezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 400X50 ZS