Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282064
Cod. Produttore
5282064
Cod. EAN
8033603039018

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 300x80 IX

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

qualità del materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 300X80 IX