Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250063
Cod. Produttore
5250063
Cod. EAN
8033603025431

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 200x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

50 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

150 mm

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 200X50 ZS