Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283062
Cod. Produttore
5283062
Cod. EAN
8033603040618

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 150x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

raggio interno

150 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 150X80 ZC

€ 42,29 x 1 pz.
(pz.)