Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283061
Cod. Produttore
5283061
Cod. EAN
8033603040601

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

150 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 100X80 ZC