Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281061
Cod. Produttore
5281061
Cod. EAN
8033603034976

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x80 VB confezione
La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro e rivestito

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

con parte superiore

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 100X80 VB CO