Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250061
Cod. Produttore
5250061
Cod. EAN
8033603025417

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

90°

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

altezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 100X50 ZS