Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280056
Cod. Produttore
5280056
Cod. EAN
8033603032422

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 500x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

spessore del materiale

0.8 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 500X80 ZS