Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250054
Cod. Produttore
5250054
Cod. EAN
8033603025370

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 300x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

50 mm

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

300 mm

spessore del materiale

0.8 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 300X50 ZS