Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203053
Cod. Produttore
5203053
Cod. EAN
8033603020931

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 300x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

raggio interno

150 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

superficie

zincato a caldo a immersione

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 300X100 ZC