Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250053
Cod. Produttore
5250053
Cod. EAN
8033603025363

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 200x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

verticale ascendente

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 200X50 ZS