Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203052
Cod. Produttore
5203052
Cod. EAN
8033603020924

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 200x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a caldo a immersione

cambio di direzione

verticale ascendente

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

piegatura (angolo)

45°

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 200X100 ZC