Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250051
Cod. Produttore
5250051
Cod. EAN
8033603025349

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 45° 100x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 100X50 ZS