Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280443
Cod. Produttore
5280443
Cod. EAN
8033603108608

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 30° 200x80 ZS
La curva salita 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

30°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 30 200X80 ZS