Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250010
Cod. Produttore
5250010
Cod. EAN
8033603025059

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 50x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

orizzontale

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 50X50 ZS