Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
cambio di direzione
orizzontale
raggio interno
100 mm
esecuzione
senza connettore
spessore del materiale
0.8 mm
forma costruttiva
arco rigido
altezza del canale portacavi
80 mm
larghezza del canale portacavi
500 mm
piegatura (angolo)
90°
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te