Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283015
Cod. Produttore
5283015
Cod. EAN
8033603040274

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 400x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

raggio interno

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

spessore del materiale

0.8 mm

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

larghezza del canale portacavi

400 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 400X80 ZC