Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283014
Cod. Produttore
5283014
Cod. EAN
8033603040267

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 300x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

orizzontale

raggio interno

100 mm

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

spessore del materiale

0.8 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 300X80 ZC