Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203012
Cod. Produttore
5203012
Cod. EAN
8033603020672

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 200x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

altezza del canale portacavi

100 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

piegatura (angolo)

90°

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza del canale portacavi

200 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 200X100 ZC