Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250011
Cod. Produttore
5250011
Cod. EAN
8033603025066

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 90° 100x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 100X50 ZS