Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280000
Cod. Produttore
5280000
Cod. EAN
8033603031968

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 80x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

150 mm

spessore del materiale

0.8 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 80X80 ZS