Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250000
Cod. Produttore
5250000
Cod. EAN
8033603024984

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 50x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

cambio di direzione

orizzontale

larghezza del canale portacavi

50 mm

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 50X50 ZS