Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
raggio interno
150 mm
forma costruttiva
arco rigido
altezza del canale portacavi
80 mm
spessore del materiale
0.8 mm
larghezza del canale portacavi
500 mm
cambio di direzione
orizzontale
piegatura (angolo)
45°
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
esecuzione
senza connettore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te