Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283006
Cod. Produttore
5283006
Cod. EAN
8033603040212

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 500x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 500X80 ZC