Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203005
Cod. Produttore
5203005
Cod. EAN
8033603020641

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 500x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

150 mm

piegatura (angolo)

45°

larghezza del canale portacavi

500 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 500X100 ZC