Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280005
Cod. Produttore
5280005
Cod. EAN
8033603032019

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 400x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 400X80 ZS